1,917件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボ KQ2L ミリサイズ SMC CADデータあり
用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。 形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(5個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エルボユニオン KQG2L SMC CADデータあり
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
18日以内出荷


・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。
1袋(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

エルボユニオン (KRL~) SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途めねじ部からの直角 方向の配管に使用。 最も一般的な機種。 形状エルボユニオン
1袋(5個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

・計器から操作部までの配管距離が非常に長い場合や操作 部の容量が大きい場合に使用。 ・操作部の駆動速度を大幅に向上。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
889 税込978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPL10 SMC CADデータあり
1袋(5個)
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

FDA適合した材質を使用
仕様使用油脂類:NSF H1グリース 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1Mpa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa 関連資料カタログ(28.11MB)
1個
379 税込417
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (471種類の商品があります)

エルボ KQB2L SMC CADデータあり
形状エルボユニオン 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと) 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン 使用油ノングリース仕様 ねじ部シール剤付
1個
839 税込923
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・計器から操作部までの配管距離が非常に長い場合や操作 部の容量が大きい場合に使用。 ・操作部の駆動速度を大幅に向上。
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)





・ナイロンにもウレタンにも使用可能 大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、 コレットにより保持力を増大。 ・取外し時にチャックコレットの開放を行う。 又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。 ・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か らのチューブ取り出 し方向の90度変更に 使用。 適合チューブ外径(Φmm)10
1袋(2個)
3,298 税込3,628
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

10 Series(10-KQ2L) SMC CADデータあり
1袋(5個)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)



KQ2L - エルボユニオン(KQ2L10) SMC CADデータあり
1袋(5個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


エルボ KRL10 SMC CADデータあり
・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
用途直角方向のチューブ 同士の接続に使用。 形状エルボ
1袋(5個)
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L20L-1~) SMC CADデータあり
・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 磁石保持力(L) タイプL ポートねじの種類(-) Rc
1個
49,980 税込54,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L25L-100~) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)


マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32L-10~) SMC CADデータあり
1個
89,980 税込98,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)


CDA2L50-1000NZ 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-1000NZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)1000 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
36,980 税込40,678
31日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L40-1000Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)1000 作動方式複動片ロッド クッション(-) エアクッション 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CDM2L40-1000FZ-M9NWZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-1000FZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)1000 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc リード線(m)5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(F) ロッド先端めねじ オートスイッチ種類M9NW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
28,980 税込31,878
18日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-1000AZ) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L40L-100~) SMC CADデータあり
1個
99,980 税込109,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)


CDM2L40-1000Z-V-M9B 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L40-1000Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)1000 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(V) 1山ナックルジョイント
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L40-1000AZ SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2L32-1000Z SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)