チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)505
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
1個
¥819
税込¥901
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)505
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)0.5
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類A93
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥20,980
税込¥23,078
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)505
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(A) エアクッション
ねじの種類(-) Rc
リード線(m)3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類M9BA
ロッド先端金具(-) オプションなし
1個
¥19,980
税込¥21,978
18日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)505
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
リード線(m)(-) 0.5
材質(チューブ)(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類A64 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)505
作動方式複動片ロッド
形式(-) 空気圧タイプ
クッション(-) ラバークッション
ねじの種類(-) Rc
リード線長さ(mm)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類C73C 有接点-汎用形-コネクタ-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥22,980
税込¥25,278
18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式(D) 複動形
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
作動方式複動両ロッド
軸受種類(L) ボールブッシュ
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動両ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) なし
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
作動方式複動片ロッド
・カバー形状変更により最大質量16%軽量化。
・ロッド先端金具、揺動受金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。
・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。
・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
作動方式複動片ロッド
取付支持形式軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
取付金具軸方向フート形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無無
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)50
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥16,980
税込¥18,678
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
・アルミボディで軽量、コンパクト。
・オートスイッチの取付可能。
・オートスイッチ付となしの長手方向の寸法は同一。
・JIS規格準拠(CHKDシリーズ)
・オートスイッチ付(CHDK□シリーズ:CHDKD、CHDKG)
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(MDNBシリーズ:MDNB、MDNBW)
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
作動方式複動・片ロッド
リード線(m)-
オートスイッチ追記号-
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
ポートねじの種類(-) Rc
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
シリンダ内径(Φmm)50
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
ポートねじの種類(-) Rc
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ロッド(-) 片ロッド
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)55
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
金具(W) 2山ナックルジョイント
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
1個
¥18,980
税込¥20,878
31日以内出荷
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)50
作動方式(D) 複動形
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(-) Rc
ロッド先端形状(M) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)50
シリンダストローク(mm)575
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
ジャバラ(-) なし
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) Rc
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥28,980
税込¥31,878
31日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
クッション(-) 両側クッション付
ポートねじの種類(-) Rc
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ