1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
1個
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
1個
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
揺動角度(°)180
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
作動方式複動片ロッド
揺動角度(°)180
仕様(-) 標準品
サイズ30
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(2) 標準型、180°
ポートの種類(-) Rc1/8
ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
揺動角度(°)180
揺動角度(°)180
揺動角度(°)180
仕様(-) 標準品
サイズ10
リード線(m)(M) 1
オートスイッチ種類M9N
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(2) 標準型、180°
ポートの種類(-) M5
ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
揺動角度(°)180
仕様(-) 標準品
サイズ50
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(2) 標準型、180°
ポートの種類(-) Rc1/8
ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
リード線(m)0.3
手動操作方式(B) ロック式ドライバ操作形
最高真空圧力(kPa)(L) ~53
CE-対応品-
エジェクタユニットノズル径(Φmm)(13) 1.3
エジェクタ排気形式(2) ポート排気
供給弁・破壊弁の組合わせ(K1) 供給弁: ダブルSOL (SYJ3233-X126); 破壊弁: N.C (SYJ3133)
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
エジェクタユニットノズル径1.3
揺動角度(°)180
揺動角度(°)180
揺動角度(°)180
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ブラケットブラケットAまたはB付
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
最高真空圧力(kPa)(L) ~53
エジェクタユニットノズル径(Φmm)(10) 1.0
エジェクタ排気形式(2) ポート排気
エジェクタユニットノズル径1
揺動角度(°)180
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
CE-対応品-
エジェクタユニットノズル径1.8
揺動角度(°)180
揺動角度(°)180
揺動角度(°)180
揺動角度(°)180
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
リード線取出方法(L) L型プラグコネクタタイプ
規格(-) なし
ブラケットブラケットAまたはB付
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
最高真空圧力(kPa)(L) ~53
CE-対応品-
エジェクタユニットノズル径(Φmm)(15) 1.5
エジェクタ排気形式(2) ポート排気
電磁弁定格電圧(V)(5) DC24
エジェクタユニットノズル径1.5
コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
作動方式複動片ロッド
揺動角度(°)180
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
揺動角度(°)180
仕様(X) オーダーメイド仕様
サイズ10
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(2) 標準型、180°
ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
揺動角度(°)180
仕様(X) オーダーメイド仕様
サイズ20
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
接続ポート位置(2) 標準型、180°
ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付
ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ