「lc-2」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
チューブ内径(Φmm)20
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類(-) Mねじ
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類(-) Mねじ
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類(-) Mねじ
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) M ねじ
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロックの位置(R) ロッド側
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) M ねじ
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)100
作動方式複動
ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
リード線(m)(L) 3
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(-) M ねじ
オートスイッチ種類M9B
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロックの位置(R) ロッド側
マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
1個
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
・電磁弁ライクの方向制御ドライバ。
・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能。
・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護。
・無調整で適切なエネルギー吸収
オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、
小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で
適切なエネルギー吸収が可能です。
・外部ストッパなしでの使用可能
直接位置決めが可能な強力ボディ。
衝突速度範囲(m/sec)0.05~5
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
1個
¥7,698
税込¥8,468
16日以内出荷
・電磁弁ライクの方向制御ドライバ。
・ON/OFF信号による移動指示・推力設定可能。
・電流制御によるドライバ・モータ焼損保護。
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)30
作動方式複動片ロッド
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
作動方式(D)複動式
形式(L)耐横荷重形(ボールブッシュ内蔵)
ポートねじの種類(-)Rc
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)5
作動方式(D) 複動式
形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)
ポートねじの種類(-) Rc
ファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用
できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。
・耐横荷重形
作動方式複動片ロッド
フッ素に強い。
アウトガスが少ない。
重金属汚染が少ない。
1個
¥37,980
税込¥41,778
91日以内出荷
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
チューブ内径(Φmm)20
作動方式(D) 複動式
形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)
ポートねじの種類(-) Rc
ファンクション(H) 高速・高頻度形 (固定絞りなし)
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
作動方式(D) 複動式
形式(L) 耐横荷重形 (ボールブッシュ内蔵)
ポートねじの種類(-) Rc
ファンクション(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動両ロッド
タイプ(-) 空気圧タイプ
ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)
ポートねじの種類(-) Mねじ
フッ素に強い。
アウトガスが少ない。
重金属汚染が少ない。
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能
駆動方式転造ボールねじ
モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
・中流量・低圧の”ろ過”に適しています。
・Vバンドタイプはエレメント交換が簡単です。
(カバー飛散防止機構付)
・広範囲な流体に適用できます。
・適用:中流量のろ過(MAX.230L /min)
・仕様:最高使用圧力…0.7MPa
管接続…R1, 2
本体材質…SUS304
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ