曜日別特売

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2LC20)

CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2LC20) - SMC
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
ロックの位置
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33160715CDBQ2LC20-25DC-RN-M9BL(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(R) ロッド側25
17,600
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
33160724CDBQ2LC20-25DCM-HN-M9BL(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ(H) ヘッド側25
17,880
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
33160733CDBQ2LC20-30DC-RN-M9BL(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)(R) ロッド側30
19,090
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする