カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
絞り込み
ブランド
- SMC
- サンドビック(4)
- Brinno(ブリンノ)(3)
- IPF(2)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(2)
- SK11(2)
- 群協製作所(2)
- MSTコーポレーション(1)
- コクヨ(1)
- サンワサプライ(1)
- 日本磨料工業(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 理研製鋼(1)
- コンバム(旧:妙徳)(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ケニス(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「lc-202」の検索結果
特価

低摩擦シリンダ (MQMLC2~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から11日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC20
SMC¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷から13日以内出荷タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC20
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2LC20
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CDQSWLC20
SMC¥8,298税込¥9,1281個9日以内出荷ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WLC20
SMC¥7,698税込¥8,4681個13日以内出荷タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CQ2WLC20)
SMC¥7,498税込¥8,2481個13日以内出荷ストローク(mm)20タイプ(-) 空気圧タイプ作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Mねじ
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個10日以内出荷から15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個12日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
CQ Series(CQSKWLC20)
SMC¥10,980税込¥12,0781個15日以内出荷ストローク(mm)20ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)20
CBQ2/CDBQ2 - 薄形エンドロックシリンダ(CDBQ2LC20)
SMC¥16,980税込¥18,6781個15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSL オートスイッチ付き)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個15日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式使用流体空気リード線長さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
エアクッション付薄形シリンダ/ロングストロークタイプ RQ Series
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個26日以内出荷・ロングストロークを追加 。・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)。・コンパクトフート形金具を新たに追加仕様【オートスイッチ用磁石】なしクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアクッション付薄形シリンダ/ロングストロークタイプ RQ Series
SMC¥10,980税込¥12,0781個26日以内出荷・ロングストロークを追加 。・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)。・コンパクトフート形金具を新たに追加仕様【オートスイッチ用磁石】内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし
エアクッション付薄形シリンダ/ロングストロークタイプ RQ Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個26日以内出荷ロングストロークを追加 薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) コンパクトフート形金具を新たに追加仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)スイッチ数オートスイッチ:2RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)オートスイッチ:0.5
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個30日以内出荷・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC¥11,980税込¥13,1781個30日以内出荷・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッションスイッチオートスイッチなし使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個30日以内出荷・ 最大ピストン速度:2500mm/s。・ 最大作動頻度:15Hz。・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)。・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和。・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減仕様オートスイッチ用磁石内蔵クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応