カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(752)
- メカニカル部品(125)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 三木プーリ(710)
- 黒田精工(288)
- 東芝ライテック(82)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(78)
- 山本光学(65)
- KEMET(57)
- CKD(43)
- 近藤製作所(42)
- IDEC(和泉電気)(40)
- 協育歯車(29)
- 富士電機(25)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(24)
- 工進(23)
- オカムラ(岡村製作所)(23)
- GIKEN(川口技研)(21)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- FKD(フクダ精工)(15)
- ERECTA(エレクター)(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「ls-3」の検索結果
特価

L Series(LEFSH32LS3B)
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷ストローク(mm)400寸法(mm)32精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2I/Oコネクタ(1) 1.5mモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32LS3B)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 10サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LS3A
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32LS3A)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY32LS3B)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 10モータ配置(L) 左側折返し
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32LS3C)
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 5サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LS3C
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEYH32LS3C
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32LS3B
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LS3A
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LS3B
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 10サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32LS3C
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 5サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG32LS3A
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)32軸受種類(L) ボールブッシュ形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200Wモータオプション(-) なし
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LS3A
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LS3B
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LS3B
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32LS3H
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 24サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32LS3A
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷精度(H) 高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16サイズ(mm)32ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200Wアクチュエータケーブル長さ(m)(2) 2モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH32LS3H)
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個9日以内出荷精度(H) テーブル:高精度形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 24サイズ(mm)32モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32LS3H)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形リード(mm)(H) 24モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32LS3B)
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個9日以内出荷精度(-) 基本形リード(mm)(B) 8モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFS32LS3A)
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個9日以内出荷精度(-) 基本形リード(mm)(A) 16モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
LEFS_AC - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 ACサーボ仕様(LEFSH32LS3A)
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個9日以内出荷駆動方式ボールねじリード(mm)(A) 16モータ配置(L) 左側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 200W
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1L□-Z)
SMC¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式:フランジ形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
電動ロータリテーブル LER50
SMC¥77,980~税込¥85,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・揺動角度:360°、320° (310°)、180°、90° ( )はLER10の値 ・薄型:高さ寸法42mm(LER10) ・モータ内蔵により省スペース ・ショックレス・高速駆動 最大速度:420°/sec(7.33rad/sec)、 最大加減速度:3000°/sec2(52.36rad/sec2) ・速度・加/減速度・位置決め最大64点 ・省エネ:テーブル停止後、電力40%自動低減 ・簡単設定:位置と速度の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJサイズ50
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16A-100L
SMC¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S32~)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションラバークッション作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-100L)
SMC¥61,980税込¥68,1781個3日以内出荷ストローク(mm)100駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 8サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY40C-50L)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
...