曜日別特売

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32LS3B)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32LS3B) - SMC
精度
(-) 基本形
駆動方式
転造ボールねじ
リード(mm)
(B) 10
サイズ(mm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(-) 上側折返し
モータ種類
(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
内容量
1個
全21種類を絞り込む
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル種類
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38295547LEYG32LS3B-300300-(-) ケーブルなし
¥128,590
¥119,800
¥131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295556LEYG32LS3B-150B150-(-) ケーブルなし
¥143,330
¥129,800
¥142,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295565LEYG32LS3B-300B300-(-) ケーブルなし
¥151,970
¥139,800
¥153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295574LEYG32LS3B-200B-R5200(-) ドライバなし(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥189,420
¥169,800
¥186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295583LEYG32LS3B-50-S2A2H50(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
¥189,700
¥179,800
¥197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295592LEYG32LS3B-100-S5A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
¥194,590
¥179,800
¥197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295608LEYG32LS3B-300-S5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
¥215,550
¥199,800
¥219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295617LEYG32LS3B-100B-S5A2H100(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
¥223,850
¥199,800
¥219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295626LEYG32LS3B-300-R5A2300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥232,380
¥199,800
¥219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295635LEYG32LS3B-300-R5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥234,080
¥209,800
¥230,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295644LEYG32LS3B-150B-S5A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
¥236,230
¥219,800
¥241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295653LEYG32LS3B-300-R5A21300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥240,520
¥219,800
¥241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295662LEYG32LS3B-300B-S2A1H300(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
¥241,730
¥219,800
¥241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295678LEYG32LS3B-300B-S5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
¥244,860
¥219,800
¥241,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295687LEYG32LS3B-150B-R2A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥248,820
¥229,800
¥252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295696LEYG32LS3B-200B-R5A2200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥260,650
¥239,800
¥263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295705LEYG32LS3B-200B-R5A1200(A1) LECSA1 (100V~120V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥260,650
¥239,800
¥263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295714LEYG32LS3B-150B-R5A2H150(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥262,350
¥239,800
¥263,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295723LEYG32LS3B-200B-RAA2200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥290,900
¥269,800
¥296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295732LEYG32LS3B-200B-RAA2H200(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥292,600
¥269,800
¥296,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295748LEYG32LS3B-300B-RAA2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥301,240
¥279,800
¥307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする