曜日別特売

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32LS3A)

LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32LS3A) - SMC
リード(mm)
(A) 20
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
精度
(-) 基本形
サイズ(mm)
32
軸受種類
(L) ボールブッシュ形
モータ配置
(-) 上側折返し
内容量
1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
アクチュエータケーブル種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38295486LEYG32LS3A-300300-(-) ケーブルなし
128,590
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295495LEYG32LS3A-300B300-(-) ケーブルなし
151,970
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295504LEYG32LS3A-100-S2A1H100(A1) LECSA1 (100V~120V)(S) 標準ケーブル
192,450
179,800
197,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295513LEYG32LS3A-300-S5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(S) 標準ケーブル
215,550
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295522LEYG32LS3A-300-R5A2H300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
234,080
229,800
252,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38295538LEYG32LS3A-300B-RAA2300(A2) LECSA2 (200V~230V)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
299,530
279,800
307,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする