22,815件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

CRB1LX50-90S ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1LX50 SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷






CRB1LX63-180S CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1LX63) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷

ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ CRB1シリーズ CRB1LX63 SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


CDRA1LX63TF-180Z CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LX63TF) SMC CADデータあり
揺動角度(180) 180° クッション(-) なし (X) 片軸四面取り サイズ(mm)63 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) G 1/8 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷

CDRA1LX50TN-180Z CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LX50TN) SMC CADデータあり
揺動角度(180) 180° クッション(-) なし (X) 片軸四面取り サイズ(mm)50 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT 1/8 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷

ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LX80 SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




VXD262PZ2LX332 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2LX332 SMC CADデータあり
仕様(X332) EPDM仕様 電圧(V)AC100 ポート数2 ねじの種類Rc 電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)25 使用流体水用 材質(ボディ)(P) SUS 口径1 リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
1個
32,980 税込36,278
21日以内出荷


CDRA1LX50TN-190Z ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRA1-Zシリーズ CDRA1LX50TN SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷

VXD252LZ2LX332 パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD252LZ2LX332 SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)AC100 口径3/4 仕様(X332) EPDM仕様 ねじの種類Rc 電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)20 使用流体水用 材質(ボディ)(L) C37 リード線取出方向特殊(-) リード線取出方向:IN側
1個
13,980 税込15,378
21日以内出荷

VXD262PZ2LX332D パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXDシリーズ VXD262PZ2LX332D SMC CADデータあり
ポート数2 電圧(V)AC100 口径1 仕様(X332) EPDM仕様 ねじの種類Rc 電気オプション(2L) ランプ付 - AC100V - コンジットターミナル(サージ電圧保護回路付) オリフィス径(Φmm)25 使用流体水用 材質(ボディ)(P) SUS リード線取出方向特殊(D) リード線取出方向:IN側/ブラケット付
1個
33,980 税込37,378
21日以内出荷


小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2 弁形式N.C.(通電時開)形 流体空気 ポート数2 使用流体空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体 リード線取出方法グロメット 弁形式NC(通電時開)形 弁構造直動式ポペット
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)





パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 24 SMC CADデータあり
保護構造:IP65 難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。 クリアランスがあるため、油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) 鉄心の耐食性向上
1個
8,298 税込9,128
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (443種類の商品があります)

パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD232 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD21:6W →4.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2140~2150) →5.5W(パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD2130) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD22:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンス が容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2 ねじの種類Rc 使用流体水用
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

真空レギュレータ IRVシリーズ SMC CADデータあり
真空ラインの圧力制御が可能 一面配管仕様をシリーズ化 質量20%減(従来比) ワンタッチ管継手内蔵 クリップ固定式により圧力計・デジタル圧力スイッチの着脱が容易 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付方向変更が可能(標準配管仕様のみ) 圧力計・デジタル圧力スイッチの取付角度(60°刻み)変更が容易
1個
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

差圧ゼロ作動形・パイロット形 2ポートソレノイドバルブ VXZ25 SMC CADデータあり
・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減((DC仕様) VXZ22:8W→7W VXZ23:11.5W→10.5W ・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・保護等級: :IP65 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。 ・静音構造 特殊構造により作動時の 金属音を低減。(DC仕様)
ポート数2 リード線取出方法DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付) ねじの種類Rc 口径3/4
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


真空パッド ZP2-4 SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
・空気・中真空・水用。 ・ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・IP65
ポート数2 使用流体水用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

関連キーワード