曜日別特売

クリーンルーム用空気圧機器(10-SY7440~)

クリーンルーム用空気圧機器(10-SY7440~) - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
定格電圧(V)
DC24
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
内容量
1個
全19種類を絞り込む
リード線取出方法
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3186681610-SY7440-5DZ--DIN形ターミナル:コネクタ付
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186682510-SY7440-5DZ-02Rc1/4 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
18,210
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186683410-SY7440-5DZ-03Rc3/8 サブプレート付DIN形ターミナル:コネクタ付
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186684310-SY7440-5GZ--グロメット::リード線長さ300mm
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186685210-SY7440-5GZ-02Rc1/4 サブプレート付グロメット::リード線長さ300mm
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186686110-SY7440-5HZ--グロメット:リード線長さ600mm
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186687710-SY7440-5HZ-02Rc1/4 サブプレート付グロメット:リード線長さ600mm
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186688610-SY7440-5HZ-03Rc3/8 サブプレート付グロメット:リード線長さ600mm
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186689510-SY7440-5LOZ--L形プラグコネクタ:コネクタなし
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186690410-SY7440-5LOZ-03Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186691310-SY7440-5LZ--L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186692210-SY7440-5LZ-02Rc1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186693110-SY7440-5LZE-02Rc1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186694710-SY7440-5MNZE-02Rc1/4 サブプレート付M形プラグコネクタ::リード線なし
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186695610-SY7440-5MOUD--M形プラグコネクタ:コネクタなし
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186696510-SY7440R-5LOZ-02Rc1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186697410-SY7440R-5LZ-02Rc1/4 サブプレート付L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186698310-SY7440R-5LZ-03Rc3/8 サブプレート付L形プラグコネクタ::リード線付(長さ300mm)
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
3186699210-SY7440R-5MZ-02Rc1/4 サブプレート付M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする