53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

給排気ブロックアッセンブリ SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)




1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数3 使用流体空気
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (736種類の商品があります)

SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113A) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ25D) SMC CADデータあり
1個
71,980 税込79,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ10D) SMC CADデータあり
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

CD Series(CDG1TN25) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

SY100 - 直接配管形/3ポートソレノイドバルブ/弾性体シール(SY113) SMC CADデータあり
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (302種類の商品があります)


MGPM12-113Z-M9BV MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-113Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)113 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) M5x0.8 リード線(m)0.5 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類M9BV オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷


MGPM12-113Z ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-113Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)113 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) M5×0.8 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55B80) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷


1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷

ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ20D SMC CADデータあり
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ16D SMC CADデータあり
1個
62,980 税込69,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MRHQ - ロータリチャック(MRHQ20D) SMC CADデータあり
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ25D SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ロータリチャック MRHQシリーズ MRHQ10D SMC CADデータあり
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


MRHQ - ロータリチャック(MRHQ16D) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA32) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (478種類の商品があります)

MGPL50-113AZ-M9NL-XC19 MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL50-113AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)113 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線(m)3 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類M9N オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A32-113DCMZ) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MGPM32-113Z-M9BL ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-113Z SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)113 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線(m)(L) 3 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
43,980 税込48,378
11日以内出荷

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-11~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
7,898 税込8,688
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

CDG1LA40-113Z-M9BWL CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA40-113Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 シリンダストローク(mm)113 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション リード線(m)3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

CDJ2B16-113Z-M9B-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-113Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 シリンダストローク(mm)113 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90° リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 オートスイッチ取付形態(B) バンド取付 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷

CDQ2A32-113DCMZ-M9BL-XB10 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32-113DCMZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)113 作動方式複動片ロッド ボディオプション(M) ロッド先端おねじ リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷

MG Series(MGPM25V) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

高さを抑えた薄形・低重心設計
配管形式集中配管形(標準) 形式リニアガイド形 作動方式複動 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(8.95MB) オートスイッチ有無
1個
75,980 税込83,578
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3432種類の商品があります)

MGPL32-113AZ-M9NL-XC19 ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-113AZ SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)113 ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応) 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc リード線(m)(L) 3 軸受種類(L) ボールブッシュ オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
58,980 税込64,878
10日以内出荷

CDQSB20-113DCM-M9NL-XB10 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB20-113DCM SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)113 作動方式複動片ロッド ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ リード線(m)(L) 3 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷