薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-11~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB20-11~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全26種類を絞り込む
ストローク(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17471666CDQSB20-11DCM-A93L11
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471675CDQSB20-110DC110
8,800
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471684CDQSB20-110DC-A90110
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471693CDQSB20-110DC-A93L110
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471702CDQSB20-110DC-A93S110
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471711CDQSB20-110DC-M9BL110
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471727CDQSB20-110DCM110
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471736CDQSB20-110DCM-A93110
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471745CDQSB20-110DCM-A93L110
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471754CDQSB20-110DCM-A93V110
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471763CDQSB20-110DCM-M9B110
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471772CDQSB20-110DCM-M9BL110
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471781CDQSB20-110DCM-M9BL3110
18,480
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471797CDQSB20-110DCM-M9NL110
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471806CDQSB20-113DCM113
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471815CDQSB20-113DCM-M9NL113
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471824CDQSB20-115DC115
8,800
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471833CDQSB20-115DC-A90115
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471842CDQSB20-115DC-A93115
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471851CDQSB20-115DC-M9BL115
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471867CDQSB20-115DC-M9BWL115
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471876CDQSB20-115DC-M9N115
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471885CDQSB20-115DCM115
9,080
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471894CDQSB20-115DCM-A93L115
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471903CDQSB20-115DCM-A93VL115
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17471912CDQSB20-115DCM-M9BL115
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする