「m160-3」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
仕様-
取付支持形式軸方向フート形
使用ピストン速度(mm/s)50~500
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0
使用流体空気
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
・中間停止機構を搭載。
・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
シリンダストローク(mm)700
作動方式複動
・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
・ダイレクトマウント形
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)15
作動方式複動
作動方式複動・片ロッド
作動方式複動・片ロッド
チューブ内径(Φmm)20
作動方式複動
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)16
シリンダストローク(mm)160
作動方式複動
1個
¥39,980
税込¥43,978
26日以内出荷
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動片ロッド
・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
・中間停止機構を搭載。
・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
・中間停止機構を搭載。
・わずかな寸法延長で二段ストロークが可能。
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)160
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)160
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)63
シリンダストローク(mm)160
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)10
シリンダストローク(mm)160
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)160
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)160
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
シリンダストローク(mm)160
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)160
作動方式複動片ロッド
・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
シリンダストローク(mm)160
作動方式複動片ロッド
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ