424件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CDQSB12-27DCM-M9BV 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB12-27DCM-M9BV~) SMC CADデータあり
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)12 シリンダストローク(mm)27 作動方式複動片ロッド ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ リード線(m)(-) 0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

フローティングジョイントJA (J~) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

ショックアブソーバ  RBシリーズ SMC CADデータあり
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様基本形
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ショックアブソーバ (RBC~) SMC CADデータあり
無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で適切なエネルギー吸収が可能です。 外部ストッパなしでの使用可能。 直接位置決めが可能な強力ボディ。
仕様キャップ付 衝突速度範囲(m/sec)0.05~5.0
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ショックアブソーバ 耐クーラントタイプ (RBL~) SMC CADデータあり
・無調整で適切なエネルギー吸収 オリフィス設計の工夫により高速低荷重から低速高荷重まで、 小さなエネルギーから大きなエネルギーまで、広範囲に無調整で 適切なエネルギー吸収が可能です。 ・外部ストッパなしでの使用可能 直接位置決めが可能な強力ボディ。
衝突速度範囲(m/sec)0.05~5
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A20-~DCMZ~) SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7804種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL25-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

小型:高さ寸法4%Down 4mm(VXZ24 C37ボディの場合) 。軽量:質量27%Down 150g(VXZ23 樹脂ボディの場合)。水頭0mで使用可能!。最低作動圧力差:0MPa(弁開時)。保護構造:IP65。全波整流器内蔵タイプ(AC仕様)。耐久性向上。特殊構造により寿命向上(従来AC仕様比較)。うなり音低減。全波整流によってDC化することにより、うなり音を低減。OFF応答性向上。特殊構造により油など粘性の高い流体で使用時のOFF応答性を向上。静音構造。特殊構造により作動時の金属音を低減
用途油用 ※空気用、水用としての使用も可能です。ただし、最高作動圧力差・流量特性につきましてはそれぞれ使用する流体の仕様範囲内となりますのでご注意ください。 リード線取出方法DIN形ターミナル サージ電圧保護回路付 質量(g)600 ボディサイズ10A 電圧(V)AC100 接続ねじRc, ワンタッチ管継手付 オリフィス径(Φmm)10 使用流体油用 材質(ボディ)C37 SUS 最高作動圧力差(MPa)AC 0.7/DC 0.7 弁形式N.C. 最低作動圧力差(MPa)0 最高システム圧力(MPa)1.5 使用流体温度(℃)‐5※~60 ※動粘度:50mm2/s以下 周囲温度(℃)‐20~60 口径3/8(10A) 弁座漏れ量内部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)注2)、外部漏れ:シール材FKM/0.1cm3/min以下 注1)、注1)漏れ量は周囲温度20℃での値。注2)漏れ量は圧力差0.01MPa~最高作動圧力差での値。 RoHS指令(10物質対応)対応 流量特性Kv 2.0/Cv 2.4 禁油オプション対応
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D32-100Z) SMC CADデータあり
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

CD Series(CDG1DA32) SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (381種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ (MGQL16-2~) SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動片ロッド
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ(MGPL32-2~) SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)32
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)



CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D25-75Z) SMC CADデータあり
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BA25-2) SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGQL2 SMC CADデータあり
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

PF2A7 - デジタルフロースイッチ 表示一体型(PF2A711) SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1D50) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGPL12 SMC CADデータあり
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)




エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RQL40TF SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F20-275 SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)275 作動方式複動片ロッド
1個
15,980 税込17,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-27Z) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-278Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)278 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-270Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)270 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MGPM25-275AZ-XC19 MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM25-275AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)275 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷


MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-275Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)275 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受
1個
27,980 税込30,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MGPM20-270AZ-XC19 MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM20-270AZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)270 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-270Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)270 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受
1個
27,980 税込30,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-27Z) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 シリンダストローク(mm)27 作動方式複動片ロッド ねじの種類(-) Rc 軸受種類(M) すべり軸受
1個
22,980 税込25,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)