MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-275Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-275Z) - SMC
ストローク(mm)
275
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
全9種類を絞り込む
オートスイッチ種類
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39397986MGPM20-275Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥29,540
¥27,980
¥30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
39397995MGPM20-275Z-M9BS-M9B
¥32,340
¥29,980
¥32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39398004MGPM20-275Z-A93-A93
¥32,950
¥29,980
¥32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39398013MGPM20-275Z-A93L-A93
¥33,610
¥29,980
¥32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
39398022MGPM20-275Z-M9B-M9B
¥35,150
¥31,980
¥35,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
39398038MGPM20-275Z-M9BW-M9BW
¥35,700
¥32,980
¥36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39398047MGPM20-275Z-M9NL-M9N
¥36,030
¥33,980
¥37,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
39398056MGPM20-275Z-M9BWL-M9BW
¥36,360
¥32,980
¥36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
39398065MGPM20-275Z-M9BVL-M9BV
¥36,690
¥32,980
¥36,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする