CQ2B用パッキンセット
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(17.54MB)
取扱説明書(8.32MB)
流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.89MB)
・コンパクトで堅牢な安全設計。
・容易なエレメント交換。
・油の流れ方向を反転可能。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能。
最大使用圧力(MPa)3.5
チューブ内径(Φmm)25
シリンダストローク(mm)40
作動方式複動片ロッド
・基本形標準タイプ(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動
・質量:最大15%削減(0.96kg:従来1.13kg)
・全長:最大15mm短縮(240mm:従来255mm)
・耐久性向上
シリンダチューブ内・外周面にルブリテーナを装備し、潤滑保持性を向上しました。
・アジャスタボルトによるストローク位置再現性向上
作動方式複動
最大使用圧力(MPa)21
・コンパクトで堅牢な安全設計。
・容易なエレメント交換。
・油の流れ方向を反転可能。
・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が
可能。
最大使用圧力(MPa)14
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)650
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)450
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)500
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)40
ストローク(mm)680
作動方式複動
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)560
作動方式複動
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
シリンダストローク(mm)235
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)400
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
シリンダストローク(mm)700
作動方式複動
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
開閉ストローク(直径)(mm)20
作動方式複動形
作動方式複動
使用流体空気
チューブ内径(Φmm)40
周囲温度および使用流体温度(℃)5~60
シリンダストローク(mm)245
シリンダ内径(Φmm)40
作動方式複動形
開閉ストローク(直径)(mm)8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ