197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄形シリンダ CDQ2D50-6 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D2 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-6D1 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


SS5Y3-10S6D44-14F-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6D44 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 連数(4) 4連 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数14 SIユニット(D) EtherCAT対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷

SS5Y3-10S6D45-14F-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6D45 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 連数(5) 5連 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数14 SIユニット(D) EtherCAT対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷

SS5Y3-10S6D41-08U-C6D-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6D41 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 連数(1) 1連 取付け方法(D) DINレール取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数8 SIユニット(D) EtherCAT対応 銘板プレートなし(連数印字なし) DINレール(-) 標準
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷


SS5Y5-10S6D43-07B-C6-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6D43 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数7 SIユニット(D) EtherCAT対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6D4 SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(D) EtherCAT対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
88,980 税込97,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10S6D4 SMC CADデータあり
管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手 連数(-) オプションなし コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(D) EtherCAT対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
83,980 税込92,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)








電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DS4C SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DS4A SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY63DS4B SMC CADデータあり
1個
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-63D SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-63D SMC CADデータあり
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-63D SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品 仕様●シリンダ内径(mm):16●使用流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.1~0.7●繰返し精度(mm):±0.01●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 外径把持力:32.7●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 内径把持力:43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):430●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式:D-M9N-5●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(プラグ)
1個
279,800 税込307,780
32日以内出荷

エア駆動により、小形・軽量でも高把持力 高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、速度調整機構、 オートスイッチを一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品 仕様●シリンダ内(mm):16●使用流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.1~0.7●繰返し精度(mm):±0.01●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 外径把持力:32.7●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 内径把持力:43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):430●取付規格 :ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式 :D-M9P-5●コネクタ形状 :M8 8ピンコネクタ(ソケット)
1個
239,800 税込263,780
92日以内出荷

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ UNIVERSAL ROBOTS 「UR□(e)シリーズ」対応製品 仕様●作動流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.2~0.6●保証耐圧力(MPa):0.9●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式 :D-M9P●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(ソケット)
1個
87,980 税込96,778
92日以内出荷

磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ 三菱電機株式会社 「MELFA ASSISTA」対応製品
1個
99,980 税込109,978
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、 ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ ファナック株式会社 「CRX-10iA, 10iA/Lシリーズ」対応製品 仕様●作動流体:空気●作動方式:複動式●使用圧力(MPa):0.2~0.6●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●残存保持力(N):0.3以下●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式:D-M9P●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(ソケット)●同梱部品:位置決めピン、取付用ボルト、配管用チューブ(Φ4×2m)
1個
87,980 税込96,778
42日以内出荷

磁石で重量物を吸着・保持が可能 穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応 保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時) エア遮断時もワークの保持が可能 圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能 ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化 取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc. 「TM□シリーズ」対応製品 仕様●作動流体:空気●使用圧力(MPa):0.2~0.6●保証耐圧力(MPa):0.9●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●残存保持力(N):0.3以下●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式:D-M9N●コネクタ形状 :M8 8ピンコネクタ(プラグ)
1個
89,980 税込98,978
42日以内出荷


フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-6~) SMC CADデータあり
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)6 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 給油無給油 磁石内蔵有無
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
9,980 税込10,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10000種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2D63-2 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)


MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD63-400Z) SMC CADデータあり
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)