2,587件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~800 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)6 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 配管接続口径M5×0.8 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (496種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2-Zシリーズ CJ2M6 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド クッション(-) ラバークッション ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式両側フート形 ヘッドカバーのポート位置軸に対し90° 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)6 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB) オートスイッチ取付形態バンド取付 揺動受け金具金具なし
1個
6,298 税込6,928
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2082種類の商品があります)





MG Series(MGPM16-100AZ) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB) オートスイッチ有無無し
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1362種類の商品があります)

MG Series(MGPL100) SMC CADデータあり
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M6 SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

MG Series(MGPL16-100AZ) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM100-100Z) SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ12-100A~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)100 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

CD Series(CDQ2G100) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

CK Series(CKG1A50-100YZ) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

MG Series(MGPL25-100AZ) SMC CADデータあり
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

MG Series(MGPL20-100AZ) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC CADデータあり
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

MG Series(MGPM63-100AZ) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

CD Series(CDQ2D100) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC CADデータあり
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
取付支持形式片側フート形 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)10 給油不要(無給油) 関連資料(1.3MB) 揺動受け金具金具なし
1個
6,698 税込7,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7576種類の商品があります)

ファインロックシリンダ CDLA2D100 SMC CADデータあり
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
チューブ内径(Φmm)100
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2L100 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (318種類の商品があります)

CK Series(CKG1B63-100YZ) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

CK Series(CKG1A50-100YKZ) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CK Series(CKG1A50-100YABZ) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CK Series(CKG1B63-100YAZ) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

CL Series(CLK2GA63-100YA) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2B80-100 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2B32-100 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (321種類の商品があります)

薄形シリンダ CDQ2B63-100 SMC CADデータあり
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-100DCZ SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-100DMZ SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)