曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-100DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B100-100DCZ - SMC
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20854567CDQ2B100-100DCZ-A933-
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854576CDQ2B100-100DCZ-L-A93L標準ストローク
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854585CDQ2B100-100DCZ-L-M9BASBPC-
51,700
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854594CDQ2B100-100DCZ-M9BA-
46,200
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20854603CDQ2B100-100DCZ-M9BAL-XC6-
53,790
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20854628CDQ2B100-100DCZ-XC35-
41,640
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20854619CDQ2B100-100DCZ-P3DWSC-XC89-
52,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする