カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(204)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- メカニカル部品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(8)
- BIGM(丸山製作所)(251)
- エスコ(136)
- 大阪魂(123)
- RS PRO(98)
- IKO(日本トムソン)(57)
- 三興マテリアルサプライ(55)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(50)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(41)
- CKD(38)
- omron(オムロン)(34)
- 三木プーリ(32)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(31)
- SICK(31)
- KTC(30)
- 三菱電機(29)
- WURTH ELEKTRONIK(29)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27)
- ハイロック(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
「m6 3/8」の検索結果

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63-800H6
SMC¥219,800税込¥241,7801個8日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)800配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M63-8~)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63-880
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)880配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63-800A
SMC¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)800配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M63)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M6
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個8日以内出荷から9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63-800L
SMC¥209,800税込¥230,7801個8日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)800配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63-800L6
SMC¥209,800税込¥230,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)800配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M6
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷から10日以内出荷・すべり軸受ガイド形(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Mシリーズ(MY3M63-~)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷から10日以内出荷・すべり軸受ガイド形(エアクッション)。 ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
MY3M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY3M63)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-8~)
SMC¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3Mシリーズ MY3M63
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ (MGQM63-8~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
ガイド付薄形シリンダ MGPM63-8
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-85Z)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)85ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M63-800
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)800
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-80Z
SMC¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)80ねじの種類(-) Rcリード線(m)(Z) 5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-85Z
SMC¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)85ねじの種類(-) Rcリード線(m)(Z) 5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-8~)
SMC¥48,980税込¥53,8781個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)85ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)
SMC¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から15日以内出荷スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。形状Sカプラー
MG Series(MGPM63-85)
SMC¥55,980税込¥61,5781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)85リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
PF2MC7 デジタルフロースイッチ
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から11日以内出荷3色表示 3画面適合流体乾燥空気、N2流体温度範囲(℃)0~50定格圧力範囲(MPa)0~0.8ねじの種類Rc
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥8,980~税込¥9,878~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
VXA Series(VXA2~)
SMC¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から32日以内出荷保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~40材質(ホルダー)PPSパイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.25~0.7