曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-8~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM63-8~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
63
給油
不要(無給油)
軸受種類
すべり軸受
内容量
1個
18件中 1~18件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23839794MGPM63-85-RN850.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
¥55,440
¥49,980
¥54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
23839681MGPM63-80800.1~1.0
¥44,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23839697MGPM63-80-M9BWL800.1~1.0
¥50,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23839742MGPM63-80-Z73800.1~1.0
¥48,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23839751MGPM63-85850.1~1.0
¥44,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23839767MGPM63-85-M9BWL850.1~1.0
¥50,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23839776MGPM63-85-M9BWV850.1~1.0
¥50,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
23839785MGPM63-85-M9BWVL850.1~1.0
¥51,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
23839846MGPM63-85-Z73LS850.1~1.0
¥46,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
23839855MGPM63-85-Z73Z850.1~1.0
¥49,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23839724MGPM63-80-Y7BAL800.1~1.0
¥54,800
取扱い終了
返品不可
23839733MGPM63-80-Y7BWL800.1~1.0
¥52,800
取扱い終了
返品不可
23839706MGPM63-80-Y59BL800.1~1.0
¥51,100
取扱い終了
返品不可
23839715MGPM63-80-Y69BL800.1~1.0
¥51,100
取扱い終了
返品不可
23839821MGPM63-85-Y7BALS850.1~1.0
¥49,700
取扱い終了
返品不可
23839837MGPM63-85-Y7BASBPC850.1~1.0
¥58,800
取扱い終了
返品不可
23839803MGPM63-85-Y59BL850.1~1.0
¥51,100
取扱い終了
返品不可
23839812MGPM63-85-Y69BL850.1~1.0
¥51,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23839681MGPM63-8040754805MGPM63-80ZMGPM63-80 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-80Z) SMC 40754805MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-80Z)SMC1個
¥43,980
税込¥48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23839697MGPM63-80-M9BWL49130445MGPM63-80Z-M9BWLMGPM63-80-M9BWL MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49130445MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
¥49,980
税込¥54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23839742MGPM63-80-Z7340754848MGPM63-80Z-A93MGPM63-80-Z73 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-80Z) SMC 40754848MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-80Z)SMC1個
¥47,980
税込¥52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23839751MGPM63-8540754936MGPM63-85ZMGPM63-85 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-85Z) SMC 40754936MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-85Z)SMC1個
¥43,980
税込¥48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23839767MGPM63-85-M9BWL40754972MGPM63-85Z-M9BWLMGPM63-85-M9BWL MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-85Z) SMC 40754972MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-85Z)SMC1個
¥49,980
税込¥54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23839776MGPM63-85-M9BWV49130454MGPM63-85Z-M9BWVMGPM63-85-M9BWV MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49130454MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
¥49,980
税込¥54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23839785MGPM63-85-M9BWVL49130515MGPM63-85Z-M9BWVLMGPM63-85-M9BWVL MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49130515MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
¥51,980
税込¥57,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23839846MGPM63-85-Z73LS49129928MGPM63-85Z-A93LSMGPM63-85-Z73LS MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49129928MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
¥46,980
税込¥51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23839855MGPM63-85-Z73Z49130226MGPM63-85Z-A93ZMGPM63-85-Z73Z MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付( SMC 49130226MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(SMC1個
¥48,980
税込¥53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする