曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-85Z

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM63-85Z - SMC
ストローク(mm)
85
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
(Z) 5
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21868937MGPM63-85Z-A93VZ
¥54,450
¥49,980
¥54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする