曜日別特売

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-85Z)

MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM63-85Z) - SMC
ストローク(mm)
85
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
63
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40754936MGPM63-85Z-(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥49,060
¥43,980
¥48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40754945MGPM63-85Z-XB10(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥49,060
¥43,980
¥48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
40754954MGPM63-85Z-A93L-A93
¥53,130
¥48,980
¥53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40754963MGPM63-85Z-M9BW-M9BW
¥55,220
¥49,980
¥54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40754972MGPM63-85Z-M9BWL-M9BW
¥55,880
¥49,980
¥54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40754988MGPM63-85Z-M9BVL-M9BV
¥56,210
¥49,980
¥54,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする