ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-520

ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB32-520 - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
仕様
(-XC35) コイルスクレーパ付
ストローク(mm)
520
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21725647MGGMB32-520-XC35
66,330
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする