曜日別特売

MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-560)

MGG - ガイド付シリンダ(MGGMB32-560) - SMC
ストローク(mm)
560
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39198547MGGMB32-560(-) オートスイッチなし
¥60,720
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39198556MGGMB32-560-B54LB54
¥69,520
¥63,980
¥70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする