カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • メカニカル部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(52)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • オカムラ(岡村製作所)(36)
  • 三菱ふそう(35)
  • オザック精工(27)
  • ハリケーン(23)
  • サンドビック(18)
  • イスカル(17)
  • ジーエルサイエンス(14)
  • KITACO(10)
  • KEMET(10)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • エスコ(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • POSH Faith(7)
  • ALBA(アルバ)(7)
  • MYPALLAS(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mf06」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR) SMC

    ZL3 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 300L/min (ANR)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
  • ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR) SMC

    ZL6 - 多段エジェクタ/最大吸込流量 : 600L/min (ANR)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    15日以内出荷
    最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意 空気消費量90%削減(ZL3、ZL6の場合) 質量最大60%削減[ZL1:180g→ZL112(従来品):450g] 3段ディフューザ構造採用(ZL1の場合メーカー比) 吸込流量250%向上 3種類の真空圧力検出部 工具不要!メンテナンス工数の削減が可能
  • 多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC

    多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    23日以内出荷
    M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
    用途バルブ・省エネ機能付真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V出力点数1保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付きRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6検出範囲【真空圧力】-100~100kPaマニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部省エネ機能付真空用圧力スイッチ
  • 多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC

    多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    23日以内出荷
    M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
    用途バルブ・IO-Link対応省エネ機能付真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き出力仕様IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6検出範囲【真空圧力】-100~100kPaマニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部IO-Link対応省エネ機能付真空用圧力スイッチ
  • 多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC

    多段エジェクタ ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65

    SMC
    76,980税込84,678
    1個
    23日以内出荷
    M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
    用途バルブ・真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き検出方法真空用圧力スイッチRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6マニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm
  • 多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65 SMC

    多段エジェクタ(IO-Link対応) ZL3/ZL6 Series M12コネクタ IP65

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    23日以内出荷
    M12コネクタ/IP65仕様を追加(ZL3、ZL6)。IO-Link対応真空用圧力スイッチを追加(ZL3、ZL6)。一本の通信線でエジェクタ制御。機器情報の取込、パラメータ一括設定可能。最大吸込流量100/300/600L/min(ANR)の3タイプを用意。空気消費量91%削減 (ZL3、ZL6)。省エネ機能付真空用圧力スイッチおよびエジェクタの効率化により削減。質量最大60%削減。ZL1:180g←ZL112 (従来品):450g
    用途バルブ・IO-Link対応真空用圧力スイッチ付リード線取出方法コネクタなし定格電圧DC24V保護等級IP65使用流体空気単位SI単位固定(kPa)ランプ・サージ電圧保護回路付き出力仕様IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応供給圧力範囲(MPa)0.2~0.6マニュアルロック式ドライバ操作形コネクタサイズM12供給(P)ポート8mm真空圧力検出部IO-Link対応真空用圧力スイッチ
  • e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ SMC

    e-Actuator かんたん制御コントローラ一体型/ロッドタイプ

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷から23日以内出荷
    ・エア機器感覚かんたん設定!。 プログラム不要の2点停止。 プログラム不要の3点停止。 全ての操作モードでサイクルタイム設定可能。・コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮。・モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大59%削減(メーカー比)。 5.8kg-CO2e/年(14.1)※動作条件により値は異なります。
    寸法(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)
  • SS5Y3-50P SMC

    SS5Y3-50P

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000
  • 電動アクチュエータ LEY25DA SMC

    電動アクチュエータ LEY25DA

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    9日以内出荷
    ・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
    駆動方式ボールねじサイズ(mm)25
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25T6C SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25T6C

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • L Series(LEY25DT6B) SMC

    L Series(LEY25DT6B)

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • L Series(LEY25AA) SMC

    L Series(LEY25AA)

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)
  • L Series(LEYH25DT6C) SMC

    L Series(LEYH25DT6C)

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(T6) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 100W
  • EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) SMC

    EQY□H Series e-Actuator コントローラ一体型/ロッドタイプ かんたん制御 バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    エア機器感覚かんたん設定! プログラム不要の2点停止 プログラム不要の3点停止 全ての動作モードでサイクルタイム設定可能 コントローラ内蔵による省スペース/省配線/省工数・プログラムレス ・調整時間短縮 モータ制御方式の最適化により年間CO2排出量:最大60%削減 5.8 14.1[kg-CO2e/年] ※動作条件により値は異なります バッテリレス アブソリュートエンコーダ搭載 電源復帰時、停止位置からの再始動が可能 メンテナンス軽減(バッテリの管理・交換不要)
    RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレスアブソ(ステップモータDC24V)コントローラ取付方法コントローラ一体型