カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
絞り込み
ブランド
- SMC
「mgpm16-25」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-25~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個当日出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-25AZ
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-25Z
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-25Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)25
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-25BZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)25軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-2~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)16
ガイド付薄形シリンダ MGPM16-2
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM16-250AZ)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-250Z)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)250
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM16-250BZ)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストローク調整範囲(mm)(B)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)250軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5x0.8
ガイド付薄形シリンダ MGPM25-16
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-16~)
SMC¥39,980税込¥43,9781個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)25作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-16Z)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)16ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM25-16AZ)
SMC¥31,980税込¥35,1781個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク調整範囲(mm)(A)0~10作動方式複動片ロッドストローク(mm)16リード線(m)5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM16
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-1~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)25
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM16-225Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)225軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM16-225AZ)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)225ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM16-225Z
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個10日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)225ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受