カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
絞り込み
ブランド
- SMC
「mgpm80-25z」の検索結果

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-25Z
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM80-25Z)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
ガイド付薄形シリンダ(MGPM80-2~)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から12日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。チューブ内径(Φmm)80
ガイド付薄形シリンダ MGPM80-2
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM25-80Z)
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個10日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-25BZ
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個10日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)【B】0~25
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-25AZ
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個10日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-80
SMC¥32,980税込¥36,2781個10日以内出荷ストローク(mm)80作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-80AZ
SMC¥33,980税込¥37,3781個10日以内出荷ストローク(mm)80ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM80-25BZ)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個10日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
ガイド付薄形シリンダ MGPM25-7
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ(MGPM32-25-~)
SMC¥34,980~税込¥38,478~1個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。ストローク(mm)25使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)32給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPM25-25-~)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷から10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。ストローク(mm)25使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-25-~)
SMC¥44,980税込¥49,4781個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。ストローク(mm)25使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TF-~)
SMC¥57,980税込¥63,7781個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
MG Series(MGPM80V)
SMC¥61,980税込¥68,1781個10日以内出荷仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(-)Rcチューブ内径(Φmm)80
ガイド付薄形シリンダ(MGPM80TN-~)
SMC¥48,980税込¥53,8781個10日以内出荷・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)80軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)