SMC
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-25BZ
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
ストローク調整範囲(mm)
【B】0~25
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21871466
MGPM80-25BZ-A93-XC8
CADデータダウンロード
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
65,670
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
21871475
MGPM80-25BZ-XC9
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
56,210
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください