曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-25AZ

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-25AZ - SMC
ストローク(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
軸受種類
(M) すべり軸受
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク調整範囲(mm)
ストローク
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21871423MGPM80-25AZ-A93M-XC19-(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)(M) 1A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
71,560
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
21871439MGPM80-25AZ-M9BL-XC19-(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)(L) 3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
74,090
66,980
73,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
21871448MGPM80-25AZ-M9BL-XC8【A】0~10-(L)3M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付
68,530
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
21871457MGPM80-25AZ-M9BWLS-XC19-(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付
71,230
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする