カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(126)
- JAPANNEXT(27)
- オカムラ(岡村製作所)(12)
- ヒロセ(6)
- プリンストン(5)
- iiyama(イイヤマ)(5)
- EPSON(4)
- 東空販売(4)
- イトーキ(4)
- EIZO(4)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
- HIOKI(日置電機)(3)
- 富士通(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- BenQ(ベンキュー)(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 修理(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ms-5h」の検索結果

ミニチュア管継手 SUS316 (MS-5~)
SMC¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷・耐食環境使用可能。 ・コンパクトな配管スペース。 ・ホースニップル、ホースエルボ、バーブ。
電動アクチュエータ LEYG25M
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ
電動アクチュエータ LEYG32M
SMC¥189,800~税込¥208,780~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能駆動方式転造ボールねじ軸受種類(M) すべり軸受形
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS2C)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3B)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 10サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3A)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS2B)
SMC¥179,800~税込¥197,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(B) 6サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG25MS2A)
SMC¥169,800~税込¥186,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100W
LEYG AC - 電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ ACサーボモータ(LEYG32MS3C)
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 5サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG25MS2A
SMC¥219,800税込¥241,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 12サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)ガイドオプション(-) なし
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYHG25MS2C
SMC¥199,800税込¥219,7801個9日以内出荷ストローク(mm)300精度(H) 高精度形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(C) 3サイズ(mm)25軸受種類(M) すべり軸受形ドライバ種類(A2) LECSA2 (200V~230V)モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S2) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力100Wアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)ガイドオプション(F) グリース保持機構付モータオプション(B) ロック付
電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MS3A
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷精度(-) 基本形駆動方式転造ボールねじリード(mm)(A) 20サイズ(mm)32軸受種類(M) すべり軸受形モータ配置(-) 上側折返しモータ種類(S3) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力200W
バルブ付エアシリンダ (CDVM5T2~)
SMC¥28,980税込¥31,8781個13日以内出荷から22日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動
バルブ付エアシリンダ (CDVM5L32F-~)
SMC¥25,980税込¥28,5781個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
バルブ付エアシリンダ CVM5K
SMC¥27,980税込¥30,7781個20日以内出荷・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。 ・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。 ・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。 ・オートスイッチ付作動方式複動
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個21日以内出荷・高精度形MSQGシリーズ 追加。 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上。・コンパクト・軽量。 全高:最大28%短縮(54mm→39mm)。 質量:最大28%削減(940g→680g)。・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)。・高精度・高剛性・許容荷重20%向上。・揺動時間調整範囲拡大。・両側面に小型オートスイッチ取付可能。・配管用センター穴径拡大用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保。基本形/MSQと同等寸法 。既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)角度調整範囲各揺動端±3°最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポート側面:M5×0.8
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個21日以内出荷・高精度形MSQGシリーズ 追加。 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上。・コンパクト・軽量。 全高:最大28%短縮(54mm→39mm)。 質量:最大28%削減(940g→680g)。・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)。・高精度・高剛性・許容荷重20%向上。・揺動時間調整範囲拡大。・両側面に小型オートスイッチ取付可能。・配管用センター穴径拡大用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保。基本形/MSQと同等寸法 。既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)角度調整範囲各揺動端±3°最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポート端面:M5×0.8、側面:M5×0.8