カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(522)
  • ホンダ(247)
  • 渡辺電機工業(40)
  • 三菱マテリアル(23)
  • 渡辺製作所[住設機器](21)
  • omron(オムロン)(13)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(11)
  • エムティティ(MTT)(9)
  • Philips(9)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • iiyama(イイヤマ)(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • 日研工作所(5)
  • MG(旧エム・システム技研)(5)
  • ASUS(エイスース)(5)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(5)
  • SUGICO(スギコ)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-90」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から25日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
H Series(HRSH090) SMCH Series(HRSH090)SMC
1,698,000税込1,867,800
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
冷却能力(kW)9.5
SY544 SMCSY544SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタ
CVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB32) SMCCVQ - バルブ付薄形シリンダ(CVQB32)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
SY512 SMCSY512SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル
サーモチラー インバータタイプ HRSHシリーズ  HRSH090 SMCサーモチラー インバータタイプ HRSHシリーズ HRSH090SMC
1,598,000税込1,757,800
1個
8日以内出荷
冷却能力(kW)9.5
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ クッションパッド・ダンパ・内部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ クッションパッド・ダンパ・内部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG SeriesSMC
58,980税込64,878
1個
21日以内出荷
・高精度形MSQGシリーズ 追加 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上・コンパクト・軽量 全高:最大28%短縮(54mm→39mm) 質量:最大28%削減(940g→680g)・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)・高精度・高剛性・許容荷重20%向上・揺動時間調整範囲拡大・両側面に小型オートスイッチ取付可能・配管用センター穴径拡大
用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保基本形/MSQと同等寸法 既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形使用流体空気(無給油)角度調整範囲0~190°最低使用圧力(MPa)0.1RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵揺動角度(°)最大190
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG SeriesSMC
73,980税込81,378
1個
21日以内出荷
・高精度形MSQGシリーズ 追加 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上・コンパクト・軽量 全高:最大28%短縮(54mm→39mm) 質量:最大28%削減(940g→680g)・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)・高精度・高剛性・許容荷重20%向上・揺動時間調整範囲拡大・両側面に小型オートスイッチ取付可能・配管用センター穴径拡大
用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保基本形/MSQと同等寸法 既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)角度調整範囲各揺動端±3°最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポート側面:M5×0.8
ロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG Series SMCロータリテーブル/ラックピニオンタイプ 外部アブソーバ付 高精度タイプ MSQG SeriesSMC
66,980税込73,678
1個
21日以内出荷
・高精度形MSQGシリーズ 追加 基本形と同じ外形寸法で剛性・精度向上・コンパクト・軽量 全高:最大28%短縮(54mm→39mm) 質量:最大28%削減(940g→680g)・作業性向上(端面ポートと角度調整機構部を同一面上に配置)・高精度・高剛性・許容荷重20%向上・揺動時間調整範囲拡大・両側面に小型オートスイッチ取付可能・配管用センター穴径拡大
用途既存の高精度形/MSQAと 同等以上の精度・剛性を確保基本形/MSQと同等寸法 既存の高精度形/MSQAよりも高さ、質量を低減タイプ高精度形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)角度調整範囲各揺動端±3°最低使用圧力(MPa)0.2RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵ポート端面:M5×0.8、側面:M5×0.8
ガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK Series SMCガイド付薄形シリンダ/コンパクトタイプ MGPK SeriesSMC
14,980税込16,478
1個
26日以内出荷
ボアサイズΦ6, Φ8, Φ10を追加ストッパとしても使用可能 [New]容積:最大28%削減(538cm3→390cm3)質量:最大41%削減(0.32kg→0.19kg)高剛性:最適化形状により小型かつ高剛性を実現プレート厚み最大33%UP剛性向上ガイドロッド部に潤滑保持機能(ルブリテーナ)を追加
クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.2給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受ポートねじの種類Mねじ配管ポート位置右側・上/側面配管(右側面ポートプラグ)
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-9) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F100-9)SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド