2,722件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0 有効断面積(mm2)19
1個
特価
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
小型でマイクロスイッチ相当 配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット 豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート 使用流体空気および不活性ガス 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 有効断面積(mm2)7
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ SMC CADデータあり
・小型でマイクロスイッチ相当 ・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型 ・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット ・豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート 使用流体空気および不活性ガス 使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0 有効断面積(mm2)6
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)


ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB20-~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (269種類の商品があります)


薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB16-~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
質量(kg)0.38 温度範囲(℃)(周辺および使用流体)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0.05 保証圧力(MPa)1.5 エレメント寿命2年または圧力降下が0.1Mpaに達した時 定格流量(l/min ANR)300 ろ過度(μm)0.3(捕集効率99.9%) 適合コンプレッサ出力(kW)2.2 出口側オイルミスト濃度(mg/m3)Max.1
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB12-~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (176種類の商品があります)


ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMA40~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMA32-1~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ミストセパレータ AFMシリーズ AFM20 SMC CADデータあり
・作業性向上 エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能と なりました。 ・メンテナンススペース削減 最大46%減 ・視認性&安全性向上 透明ケースガードでケース全周を覆いました。
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)



インパルスルブマニホールド ALIMシリーズ SMC CADデータあり
・潤滑点の直前で、一定量の油を直接供給します。 潤滑油が到着しにくい回路や消費空気量が少ない場合でも確実に一定量の給油が可能です。
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



ステンレス製 高真空L型バルブ XMシリーズ XMC-16 SMC CADデータあり
ガス溜まりのない精密鋳造一体構造 アルミ製高真空L型バルブXLシリーズと互換性のある取付(XMシリーズ)注)ストレート型にサイズ16はありません
フランジタイプKF(NW) 操作ポート方向フランジ側
1個
43,980 税込48,378
14日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB25-~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB32-1~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CDQMB32-5~) SMC CADデータあり
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形 CXWMシリーズ CDPXWM20-200 SMC CADデータあり
1個
46,980 税込51,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


MY1M32-730 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M32-730 SMC CADデータあり
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

オイルミストを分解除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を取り除きます。
サイズ550
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミストセパレータ AMシリーズ SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)