「n-215」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-215) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 ロッド(-) 片ロッド
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD85N25-215C-B C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-215C) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)215 作動方式複動 クッション(C) エアクッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(B) バンド取付 ロッド(-) 片ロッド
1個
9,598 税込10,558
10日以内出荷




MGC - ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ(MGCLB40TN) SMC CADデータあり
1個
48,980 税込53,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)






標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1ZA63TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B20TN SMC CADデータあり
1個
4,898 税込5,388
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2L63TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 クッション(-) 両側クッション付 ジャバラ(-) ジャバラなし 材質(チューブ)(-) アルミチューブ 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TN) NPT
1個
53,980 税込59,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1FA63TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TN) NPT ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ ロッド先端金具(-) ブラケットなし
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2B25TN SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ ねじの種類(TN) NPT 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
5,998 税込6,598
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CD Series(CDM2F20TN) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
5,298 税込5,828
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10S6N2 SMC CADデータあり
型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(N) PROFIBUS DP対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

S Series(SS5Y3-10S6N2) SMC CADデータあり
配線方式(S)配列指定 SIユニット(N)PROFIBUSDP対応 エンドプレートM12コネクタ電源 SIユニット出力極性(2)プラスコモン
1個
71,980 税込79,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)




直動形2ポートソレノイドバルブ  VX215 SMC CADデータあり
・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
ポート数2 使用流体蒸気
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R10-~) SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG1 SMC CADデータあり
・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
作動方式複動
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

CD Series(CDG1TA63) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (411種類の商品があります)

CD Series(CD85N20) SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (470種類の商品があります)





MD Series(MDUB25) SMC CADデータあり
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

C85 Series(C85N25) SMC CADデータあり
1個
5,498 税込6,048
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)





CS Series(CS1C125) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CDS1C125) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)