小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体
材質(本体)銅合金
最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)
使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)
使用流体圧縮空気
ワークがなくても真空圧力の低下を抑制
ワーク変更による切換作業が不要
フィルタ内蔵(40μm)
ワンタッチ管継手付
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
・CY1シリーズをさらにグレードアップ。
・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。
・NPTねじ、Gねじを標準化。
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
・軽量化を追求してリフレッシュ。
・質量17%減(従来MY1Bとの比較)
・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。
・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。
・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)40
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)50
作動方式複動
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動
作動方式複動・片ロッド
リード線(m)-
チューブ内径(Φmm)25
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)200
作動方式複動片ロッド
シリンダ内径(Φmm)32
作動方式複動
クッション(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類(TN) NPT
ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
配管形式(-) 標準形
ポートねじの種類(TN) NPT
ガイド追記号(M) すべり軸受ガイド形
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動片ロッド
クッション(N) ラバークッション
磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)80
作動方式複動片ロッド
クッション(-) エアクッション
材質(チューブ)(-) アルミ
ポートねじの種類(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)32
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ