カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(5)
- Panasonic(パナソニック)(3,153)
- 三木プーリ(411)
- MAZDA(マツダ)(371)
- グリーンクロス(279)
- ホンダ(261)
- BIGM(丸山製作所)(91)
- 河村電器産業(73)
- CKD(67)
- YAMAHA(ヤマハ)(60)
- ニッセイ(56)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(55)
- トヨタ(53)
- ニッサン(50)
- ミドリ安全(38)
- イマオコーポレーション(33)
- スズキ(30)
- SUS(エスユーエス)(29)
- タンガロイ(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「n28」の検索結果

エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2G80-Z
SMC¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ヘッド側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
立型サクションフィルタ FHIAN
SMC¥91,980税込¥101,1781個3日以内出荷から22日以内出荷・ポンプとリザーバタンクの中間に取付けて、主にポンプを保護するために 使用する立型のサクションフィルタ。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。使用作動油石油系
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-28)
SMC¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)28作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-28C)
SMC¥7,598税込¥8,3581個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)28作動方式複動クッション(C) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
MY1M Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式形式すべり軸受ガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
MY3A/3B Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形
SMC¥84,980税込¥93,4781個15日以内出荷高さと長さを抑えて機能を凝縮作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし(磁石内蔵)
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35 Series
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個21日以内出荷・デジタル圧力スイッチ アナログ出力対応(電圧/電流) [New]。・デジタル圧力スイッチ IO-Link対応 [New]。・モジュラタイプ取付可能。・ARM10/11シリーズ取付可能。・圧力表示単位切換可能。・チャタリング防止機能付。・省電力モード。用途空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B32T
SMC¥59,980税込¥65,9781個25日以内出荷・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。チューブ内径(Φmm)32作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B100TN
SMC¥659,800税込¥725,7801個24日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(TN) NPT
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80TN
SMC¥31,980税込¥35,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B63TN)
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CH Series(CHDSGCA32TN)
SMC¥37,980税込¥41,7781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右