カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • ニッサン(159)
  • トヨタ(129)
  • MAZDA(マツダ)(111)
  • CKD(39)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • ニッセイ(37)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • ホンダ(30)
  • エスコ(28)
  • ケナメタル(18)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
  • AFAM(アファム)(17)
  • 椿本チエイン(14)
  • ALBA(アルバ)(13)
  • 菊水化学工業(13)
  • PROST's(12)
  • 三木プーリ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「n95」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
C85 Series(C85N16) SMCC85 Series(C85N16)SMC
5,498税込6,048
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ SMCCXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動
CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMCCDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CG Series(CG1UA63) SMCCG Series(CG1UA63)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C32-~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2C32-~)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-95Z) SMCCJ2R-Z/CDJ2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDJ2RA10-95Z)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)95ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ロッド先端金具(-) 金具なし
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C40 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2C40SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-9 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-9SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2C32) SMCCBM2/CDBM2 - エンドロックシリンダ(CDBM2C32)SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-95Z) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-95Z)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)95
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2T100 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2T100SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
CD Series(CD85N12) SMCCD Series(CD85N12)SMC
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X95 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-20X95SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)95チューブ内径(Φmm)20
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-95) SMCC85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-95)SMC
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)95作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-95Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-95Z)SMC
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)95ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
MG Series(MGPL12-95Z) SMCMG Series(MGPL12-95Z)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)95ねじの種類(-) M5×0.8リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X95 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-40X95SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
ストローク(mm)95チューブ内径(Φmm)40
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-95C) SMCC85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-95C)SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)95作動方式複動クッション(C) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-95DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25-95DCSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)95磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-9~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-9~)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-95AZ) SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-95AZ)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)95
エアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X95 SMCエアシリンダ MCN2シリーズ MCN2-32X95SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)95
CKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGB32) SMCCKQG32 - ピンクランプシリンダ 薄形シリンダタイプ(CLKQGB32)SMC
92,980税込102,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ロック(L) ロック付取付面位置(B) ポート面から90°(上部から見て)
CD Series(CD85N20) SMCCD Series(CD85N20)SMC
5,998税込6,598
1個
16日以内出荷から19日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20
CM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズ SMCCM2-Z 10/11/21/22 - エアシリンダ: クリーンシリーズSMC
15,980税込17,578
1個
25日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CD Series(CD85N16) SMCCD Series(CD85N16)SMC
4,498税込4,948
1個
13日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A100-95DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A100-95DZ)SMC
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)95タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
薄形シリンダ CDQ2A63-95 SMC薄形シリンダ CDQ2A63-95SMC
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)95磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-95DMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-95DMZ)SMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)95タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CFN125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1CFN125SMC
39,980税込43,978
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB32-9~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQB32-9~)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-95DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-95DZ)SMC
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)95タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-95DCMZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A32-95DCMZ)SMC
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)95タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ SMCCS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプSMC
72,980税込80,278
1個
14日以内出荷から39日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-95DMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A63-95DMZSMC
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)95タイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
n95 活性炭特集