SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2A100-95DZ)
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
95
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35595218
CDQ2A100-95DZ-XB10
CADデータダウンロード
¥
35,640
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35595227
CDQ2A100-95DZ
CADデータダウンロード
¥
35,640
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35595236
CDQ2A100-95DZ-M9N
CADデータダウンロード
¥
41,470
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください