薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-9~)

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB16-9~) - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全24種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17467344CDQSB16-90DC90(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
17467353CDQSB16-90DC-A9390(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
17467362CDQSB16-90DC-A93L90(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17467371CDQSB16-90DC-A93S90(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
17467387CDQSB16-90DC-A93VS90(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
17467396CDQSB16-90DC-A96L90(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17467405CDQSB16-90DC-M9B90(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17467414CDQSB16-90DC-M9BVL90(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17467423CDQSB16-90DC-M9BWL90(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
14,190
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
17467432CDQSB16-90DCM90(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
17467441CDQSB16-90DCM-A9390(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17467457CDQSB16-90DCM-A93L90(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
17467466CDQSB16-90DCM-A93LS90(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
9,680
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
17467475CDQSB16-90DCM-A93S90(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
9,350
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
17467484CDQSB16-90DCM-M9BL90(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
17467493CDQSB16-90DCM-M9BVZ90(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
15,460
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
17467502CDQSB16-94DC-A93VL94(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17467511CDQSB16-94DCM94(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
17467527CDQSB16-94DCM-A9394(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
17467536CDQSB16-95DC95(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
17467545CDQSB16-95DC-M9B95(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
17467554CDQSB16-95DCM95(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,650
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
17467563CDQSB16-95DCM-M9BLS95(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
17467572CDQSB16-95DCM-M9N95(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする