曜日別特売

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-95DMZ)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-95DMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)95タイプ(-) 空気圧タイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36076127CDQ2B63-95DMZ-XB10
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36076136CDQ2B63-95DMZ
23,100
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36076145CDQ2B63-95DMZ-A93
26,510
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
36076154CDQ2B63-95DMZ-A93L
27,170
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
36076163CDQ2B63-95DMZ-M9N
28,930
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする