11,166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


MRQBS40-15NA-J79WL ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-15NA SMC CADデータあり
揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)15 ストローク(-) 標準ストローク サイズ40 エアクッション(N) 直進部エアクッションなし リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷


MRQBS32-50NA-A80 ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS32-50NA SMC CADデータあり
揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)50 ストローク(-) 標準ストローク サイズ32 エアクッション(N) 直進部エアクッションなし リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類A80 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷

MRQBS40-5NA ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-5NA SMC CADデータあり
揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)5 ストローク(-) 標準ストローク サイズ40 エアクッション(N) 直進部エアクッションなし ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
1個
48,980 税込53,878
10日以内出荷

MRQFS32-25NA-J79L ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS32-25NA SMC CADデータあり
揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)25 ストローク(-) 標準ストローク サイズ32 エアクッション(N) 直進部エアクッションなし リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類J79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
56,980 税込62,678
10日以内出荷

MRQBS40-20NA-A73H ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-20NA SMC CADデータあり
揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)20 ストローク(-) 標準ストローク サイズ40 エアクッション(N) 直進部エアクッションなし リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類A73H 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷

MRQFS40-100NA-F79L ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQFS40-100NA SMC CADデータあり
揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)100 ストローク(-) 標準ストローク サイズ40 エアクッション(N) 直進部エアクッションなし リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷

ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-40NA SMC CADデータあり
揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)40 ストローク(-) 標準ストローク サイズ40 エアクッション(N) 直進部エアクッションなし ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MRQBS40-10NA-J79W ロータリシリンダ MRQシリーズ MRQBS40-10NA SMC CADデータあり
揺動角度(A) 80°to 100° 仕様(-) 標準形 ストローク(mm)10 ストローク(-) 標準ストローク サイズ40 エアクッション(N) 直進部エアクッションなし リード線(m)(-) 0.5 ポートねじの種類(-) Rc 1/8 オートスイッチ種類F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 4 個 (揺動 2 / 直進 2)
1個
63,980 税込70,378
10日以内出荷

1個
55,980 税込61,578
21日以内出荷

1個
39,980 税込43,978
21日以内出荷

CS1FN140-50NA-XC8 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN140-50NA SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)140 ストローク調整範囲(mm)0~25 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
61,980 税込68,178
16日以内出荷

CS1FN180-50NA-XC8 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN180-50NA SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)180 シリンダストローク(mm)50 ストローク調整範囲(mm)0~25 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) 鉄
1個
96,980 税込106,678
14日以内出荷

CS1FN125-300NA-XC8 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN125-300NA SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 ストローク調整範囲(mm)0~25 シリンダストローク(mm)300 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
66,980 税込73,678
16日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-25NA SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)25 ストローク調整範囲(mm)0~25 作動方式複動片ロッド 形式(-) 給油タイプ ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
63,980 税込70,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-50NA SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)50 ストローク調整範囲(mm)0~25 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
59,980 税込65,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-100NA SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 ストローク調整範囲(mm)0~25 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
59,980 税込65,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDS1F125-15NA-XC8 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1F125-15NA SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)15 ストローク調整範囲(mm)0~25 作動方式複動片ロッド 形式(-) 給油タイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
57,980 税込63,778
16日以内出荷

1個
66,980 税込73,678
16日以内出荷

CS1FN200-25NA-XC8 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN200-25NA SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)200 ストローク調整範囲(mm)0~25 シリンダストローク(mm)25 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) 鉄
1個
109,800 税込120,780
14日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1LN125-75NA SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)75 ストローク調整範囲(mm)0~25 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
1個
59,980 税込65,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-75NA SMC CADデータあり
1個
68,980 税込75,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDS1BN125-250NA-A93L-XC8 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN125-250NA SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 ストローク調整範囲(mm)0~25 シリンダストローク(mm)250 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(L) 3 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
72,980 税込80,278
14日以内出荷

CS1FN140-150NA-XC8 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1FN140-150NA SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)140 ストローク調整範囲(mm)0~25 シリンダストローク(mm)150 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
63,980 税込70,378
16日以内出荷

1個
76,980 税込84,678
14日以内出荷

1個
77,980 税込85,778
14日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN160-25NA SMC CADデータあり
1個
71,980 税込79,178
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CDS1BN160-50NA-A54S-XC8 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1BN160-50NA SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)160 ストローク調整範囲(mm)0~25 シリンダストローク(mm)50 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ ねじの種類(-) Rc リード線長さ(mm)(-) 0.5 材質(チューブ)(-) アルミ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
1個
76,980 税込84,678
14日以内出荷

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CDS1FN125-40NA SMC CADデータあり
1個
68,980 税込75,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スイッチ(D-M~) SMC CADデータあり
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)


フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC CADデータあり
作業性向上)エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。 省エネレギュレータ)圧力降下量:最大50%改善 メンテナンススペース削減)最大46%減 視認性&耐環境性向上)透明ケースガードでケース全周をカバー
ボディサイズ20 使用流体空気
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (434種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
サイズサイズ2 弁形式N.C.(通電時開)形 流体空気 ポート数2 使用流体空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

直動形2ポートソレノイドバルブ  VX210 SMC CADデータあり
空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) 流量20%UP(サイズ1の場合) 高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) 質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23
使用流体空気
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (453種類の商品があります)

小型直動2ポートソレノイドバルブ VDW シリーズ SMC CADデータあり
空気・中真空・水用。 ボディ材質:Al、樹脂(PPS)、C37、SUS ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 IP65
使用流体 リード線取出方法グロメット 弁形式NC(通電時開)形 弁構造直動式ポペット
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
28 税込31
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

5ポートソレノイドバルブ SY50シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
99 税込109
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)