カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
絞り込み
ブランド
- SMC
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CKD(6)
- Festo(67)
- Loc-Line(ロックライン)(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- RIKEN(理研機器)(2)
- TRUSCO(2)
- アオイ(5)
- アソー(5)
- イシハシ精工(2)
- イチネンTASCO(8)
- エス・ピー・エアー(1)
- フジキン(2)
- フジトク(2)
- ベッセル(1)
- ヤマト産業(1)
- 横河計測(2)
- 清水製作所[継手](2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「npt1/4 r1/4」の検索結果
特価

エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ワンタッチ管継手付スピードコントローラ プッシュロック式 ASシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷から13日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
VP544/744-X538 - デュアル残圧排気弁
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロット
パイロットバルブボックス JSXFM Series
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個25日以内出荷・エアオペレート駆動用電磁弁を内蔵したパイロットボックス。・フロントアクセスによるメンテナンス性向上 。・6/8連に対応RoHS指令(10物質対応)対応