カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(559)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(4)
  • 黒田精工(256)
  • onsemi(64)
  • 東芝(57)
  • Texas Instruments(27)
  • カツイチ(26)
  • DiodesZetex(22)
  • ニッサン(20)
  • フエニックス・コンタクト(19)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(16)
  • BROADCOM(16)
  • nexperia(15)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(14)
  • ATEN(13)
  • KITACO(12)
  • PITWORK(日産)(12)
  • TRUSCO(11)
  • シグマ光機(11)
  • NEG(日電理化硝子)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns-06」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
559件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
その他(CKZ1N-S0~) SMCその他(CKZ1N-S0~)SMC
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
隔壁用継手 JSXFN Series SMC隔壁用継手 JSXFN SeriesSMC
4,298税込4,728
1個
12日以内出荷
用途隔壁用継手最高使用圧力(MPa)0.9耐圧(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(21.77MB)
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズSMC(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズSMC
2,498税込2,748特価
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) ミリサイズSMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)SMC(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
KQ2L - エルボユニオン(KQ2L06) SMCKQ2L - エルボユニオン(KQ2L06)SMC
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
適合チューブ外径(Φmm)6
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ SMCロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズSMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMCブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズSMC
4,498税込4,948特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06)SMC
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ SMCユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズSMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ SMCダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズSMC
8,898税込9,788
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMCミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズSMC
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
Z Series(ZH05) SMCZ Series(ZH05)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から11日以内出荷
ノズル径(Φmm)0.5
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)SMC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
Z Series(ZH07) SMCZ Series(ZH07)SMC
1,898税込2,088
1個
当日出荷から12日以内出荷
ノズル径(Φmm)0.7
Z Series(ZH10) SMCZ Series(ZH10)SMC
1,998税込2,198
1個
当日出荷から11日以内出荷
ノズル径(Φmm)1.0
ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~) SMCピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から10日以内出荷
小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズ SMCサービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) ミリサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。
トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ SMCトリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズSMC
13,980税込15,378
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ SMCトリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズSMC
12,980税込14,278
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
10 Series(10-KQ2H) SMC10 Series(10-KQ2H)SMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から22日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU6-1~)SMC
6,298税込6,928
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)SMC(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
SY513 SMCSY513SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から22日以内出荷
使用流体空気
10 Series(10-KQ2L) SMC10 Series(10-KQ2L)SMC
3,698税込4,068
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
KQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06) SMCKQ2S - 六角穴付ハーフユニオン(KQ2S06)SMC
2,398税込2,638
1袋(10個)
当日出荷から16日以内出荷
形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)6
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-6~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-6~)SMC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)6使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ SMCブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズSMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-6~)SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)6開閉ストローク(両側)(mm)4使用流体空気給油無給油
KQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06) SMCKQ2T - 両口チーズユニオン(KQ2T06)SMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-5~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-5~)SMC
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
エアスライドテーブル (MXQ6-20A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ6-20A~)SMC
34,980税込38,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)20
デュアルロッドシリンダ CXS2M6 SMCデュアルロッドシリンダ CXS2M6SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)30~800最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)6保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.15配管接続口径M5×0.8軸受種類すべり軸受型関連資料カタログ(4.2MB)ポートねじの種類Mねじ
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ SMCMXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプSMC
25,980税込28,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ SMCダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズSMC
10,980税込12,078
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
...