カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(781)
- FA担当者のオススメ新商品(14)
絞り込み
ブランド
- SMC
- モノタロウ(6)
- 黒田精工(72)
- onsemi(68)
- シグマ光機(57)
- カツイチ(52)
- イトーキ(46)
- オカムラ(岡村製作所)(46)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
- DiodesZetex(29)
- 東芝(28)
- フエニックス・コンタクト(27)
- 三菱電機(23)
- nexperia(22)
- Pico Technology(22)
- サカセ化学工業(21)
- SUS(エスユーエス)(20)
- STMicro(20)
- VISHAY(20)
- TRUSCO(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(472)
「ns-4」の検索結果

エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ
SMC(17件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ
SMC(20件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)当日出荷から18日以内出荷用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン色リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥2,398~税込¥2,638~1袋(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。
ダブルユニバーサルエルボ KQ2VD (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥6,198~税込¥6,818~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ
SMC(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1袋(10個)当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン色ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
ユニバーサルエルボユニオン KQ2V (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥3,898~税込¥4,288~1袋(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥4,298~税込¥4,728~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。
45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥3,198~税込¥3,518~1袋(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷用途めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
ダブルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZD (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥7,798~税込¥8,578~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで2独立。
トリプルブランチユニバーサルエルボ KQ2ZT (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥10,980~税込¥12,078~1袋(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途めねじ部からの直角方向の6分岐配管に使用。チューブ取付方向はフリーで3独立。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)
SMC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油磁石内蔵有無有
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~)
SMC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)4チューブ内径(Φmm)8
ブランチユニバーサルエルボ KQ2Z (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥5,598~税込¥6,158~1袋(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷用途ボディの六角頭部をボックスレンチで締付けると共に分岐配管用のエルボユニオン。
エアスライドテーブル (MXJ4~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
平行開閉形エアチャック (MHS4~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から11日以内出荷・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2S04
SMC¥3,398税込¥3,7381袋(10個)当日出荷から9日以内出荷形状六角穴付ハーフユニオン適合チューブ外径(Φmm)4
エアスライドテーブル (MXJ4~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)4作動方式複動
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1DN40TN-75Z1-}
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応ストローク(mm)75取付支持形式クレビス形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPTロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無あり
High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-}
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から25日以内出荷耐粉塵シリンダ 既存製品と取付互換用途粉塵環境下で耐久性2~6倍・粉体粒径20~100μmに対応・セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉に対応取付支持形式ロッド側フランジ形最高使用圧力(MPa)1使用流体空気チューブ内径(Φmm)50保証耐圧力(MPa)1.5磁石内蔵有無磁石内蔵付ポートねじの種類NPT揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
...