カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(416)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SMC
  • 三菱ふそう(155)
  • NSP(29)
  • CKD(6)
  • KITO(キトー)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • トレンドサイン(1)
  • ロゴヴィスタ(1)
  • DGM(1)
  • モートーン(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nz05」の検索結果

特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
417件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)SMC(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)SMC
23,980税込26,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ SMCミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
SY330 SMCSY330SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
SY520 SMCSY520SMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置ダブル
25A Series(25A-SY5) SMC25A Series(25A-SY5)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
S Series(SY3100) SMCS Series(SY3100)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応 SMCSY5000_SU - プラグイン サブプレートタイプ IP67対応SMC
14,980税込16,478特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24
S Series(SY7100) SMCS Series(SY7100)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
切換方式(1)2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130 SMC5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY320 SMCSY320SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
SY530 SMCSY530SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
JSY1_0_VALVE - ベース配管形バルブ SMCJSY1_0_VALVE - ベース配管形バルブSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
SY540 SMCSY540SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式3位置エキゾーストセンタ
JSY3_0_VALVE - 横配管形バルブ SMCJSY3_0_VALVE - 横配管形バルブSMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
S Series(SY5100) SMCS Series(SY5100)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY3200) SMCS Series(SY3200)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-5~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK6-5~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)6磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
S Series(SY5200) SMCS Series(SY5200)SMC
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-5~) SMCフリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU20-5~)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)20
S Series(SY7300) SMCS Series(SY7300)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5シール方式(0)弾性体シール使用流体空気コイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
S Series(SY7400) SMCS Series(SY7400)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(4)3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
SY340 SMCSY340SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式3位置エキゾーストセンタ
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJU~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRJU~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・小型、軽量。 ・優れた設置性。上面、下面、側面取付可能。 ・正面ポート、側面ポートの選択可能。
エアスライドテーブル (MXP6-~) SMCエアスライドテーブル (MXP6-~)SMC
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。
シリンダ内径(Φmm)6作動方式複動
SY5A0 SMCSY5A0SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
SY550 SMCSY550SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式3位置プレッシャセンタ
S Series(SY7200) SMCS Series(SY7200)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
定格電圧(V)(5)DC24切換方式(2)2位置ダブルポート数5シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
SY3A3 SMCSY3A3SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
JSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用 SMCJSY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ/マニホールド搭載用SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MXJ - エアスライドテーブル SMCMXJ - エアスライドテーブルSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
S Series(SY7300T) SMCS Series(SY7300T)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5)DC24切換方式(3)3位置クローズドセンタポート数5シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(T)節電回路付(長期連続通電タイプ)搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
S Series(SY5300T) SMCS Series(SY5300T)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY5400) SMCS Series(SY5400)SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY350 SMCSY350SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SY5300) SMCS Series(SY5300)SMC
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5200SMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY5401) SMCS Series(SY5401)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5シール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5400 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5400SMC
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気