S Series(SY5300T)

S Series(SY5300T) - SMCS Series(SY5300T) - SMCS Series(SY5300T) - SMCS Series(SY5300T) - SMCS Series(SY5300T) - SMCS Series(SY5300T) - SMCS Series(SY5300T) - SMCS Series(SY5300T) - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全21種類を絞り込む
定格電圧(V)
切換方式
ランプ・サージ電圧保護回路
シール方式
21種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
切換方式
シール方式
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43217107SY5300T-5NZD1-NA(5) 24 DC-(3) 3位置クローズドセンタ(0) 弾性体シール(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217116SY5300T-6Z1-NA(6) 12 DC-(3) 3位置クローズドセンタ(0) 弾性体シール(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217125SY5300T-5Z1-K-NA(5) 24 DC-(3) 3位置クローズドセンタ(0) 弾性体シール(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217134SY5300T-5NZ1-K-NA(5) 24 DC-(3) 3位置クローズドセンタ(0) 弾性体シール(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217143SY5300T-5NZD1-B-NA(5) 24 DC-(3) 3位置クローズドセンタ(0) 弾性体シール(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217152SY5300T-5NZ1-H-NA(5) 24 DC-(3) 3位置クローズドセンタ(0) 弾性体シール(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217168SY5300T-5NZE1-NA(5) 24 DC-(3) 3位置クローズドセンタ(0) 弾性体シール(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217177SY5300T-5ZE1-NA(5) 24 DC-(3) 3位置クローズドセンタ(0) 弾性体シール(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217186SY5300T-5ZE1-K-NA(5) 24 DC-(3) 3位置クローズドセンタ(0) 弾性体シール(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217195SY5300T-5ZF1-K-NA(5) 24 DC-(3) 3位置クローズドセンタ(0) 弾性体シール(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217204SY5300T-5NZF1-K-NA(5) 24 DC-(3) 3位置クローズドセンタ(0) 弾性体シール(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217213SY5300T-5NZF1-H-NA(5) 24 DC-(3) 3位置クローズドセンタ(0) 弾性体シール(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217222SY5300T-5ZF1-H-NA(5) 24 DC-(3) 3位置クローズドセンタ(0) 弾性体シール(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217238SY5300T-5Z1-E-NA(5)DC24-3位置クローズドセンタ(0)弾性体シール(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217247SY5300T-5NZ1-E-NA(5)DC24-3位置クローズドセンタ(0)弾性体シール(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217256SY5300T-5ZF1-E-NA(5)DC24-3位置クローズドセンタ(0)弾性体シール(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217265SY5300T-5Z1-W1-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ(0) 弾性体シール(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
22,720
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217274SY5300T-5Z1-W2-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ(0) 弾性体シール(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
22,830
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217283SY5300T-5ZF1-W1-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ(0) 弾性体シール(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
23,050
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217292SY5300T-5NZ1-W4-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ(0) 弾性体シール(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43217308SY5300T-5Z1-W7-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(3) 3位置クローズドセンタ(0) 弾性体シール(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
24,260
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする