カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
絞り込み
ブランド
- SMC
- 京セラ(129)
- ウカイ(岐阜産研工業)(117)
- 東洋技研(58)
- 三菱電機(57)
- YAMAHA(ヤマハ)(48)
- ホンダ(35)
- ダイヤトレンド(28)
- MAZDA(マツダ)(20)
- ニッサン(18)
- Merck(メルクミリポア)(16)
- Dell Technologies(16)
- NOK(13)
- 住友重機械工業(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- New-Era(ニューエラー)(11)
- RS PRO(11)
- 大阪魂(11)
- イスカル(9)
- ブランドをもっと見る
「p-115」の検索結果

SS5Y3-10-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個5日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12P1
SMC¥47,980税込¥52,7781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12P1
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
S Series(SS5Y5-10P1)
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷型式(10) 横配管形コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
ガイド付薄形シリンダ (MGQL32-1~)
SMC¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷から10日以内出荷・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。 ・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL50-115Z
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷ストローク(mm)115作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL32-115Z
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷ストローク(mm)115作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL12-115Z
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)115作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL63-115AZ
SMC¥71,980税込¥79,1781個9日以内出荷ストローク(mm)115ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-115AZ
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷ストローク(mm)115ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(Z) 5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL16-115AZ
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷ストローク(mm)115ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)16リード線(m)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
CKU32-X232 - ピンクランプシリンダ/プレートシリンダタイプ/小型オートスイッチ取付/耐強磁界オートスイッチ付
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷作動方式複動形チューブ内径(Φmm)32
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL16-115Z)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)115作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL50-115Z)
SMC¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷ストローク(mm)115作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL12-115Z)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷ストローク(mm)115作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-115Z)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)115作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL25-115Z)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷ストローク(mm)115作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL20-115Z)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)115作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)20軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL50-115AZ)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷ストローク(mm)115作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50軸受種類(L) ボールブッシュ
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL25-115AZ)
SMC¥35,980税込¥39,5781個9日以内出荷ストローク(mm)115作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL40-115AZ)
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷ストローク(mm)115作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線(m)3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPL16-115AZ)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷ストローク(mm)115作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5x0.8チューブ内径(Φmm)16軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-115
SMC¥55,980税込¥61,5781個10日以内出荷ストローク(mm)115作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(Z) 5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-115Z
SMC¥48,980税込¥53,8781個10日以内出荷仕様(-XC4) 強力スクレーパ付ストローク(mm)115作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-115Z
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個10日以内出荷ストローク(mm)115作動方式複動片ロッドねじの種類(-) M5×0.8チューブ内径(Φmm)12軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40-115AZ
SMC¥49,980税込¥54,9781個10日以内出荷ストローク(mm)115ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM32-115AZ
SMC¥41,980税込¥46,1781個10日以内出荷ストローク(mm)115ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM25-115AZ
SMC¥32,980税込¥36,2781個10日以内出荷ストローク(mm)115ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM80-115AZ
SMC¥73,980税込¥81,3781個10日以内出荷ストローク(mm)115ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)80軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-115AZ
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個10日以内出荷ストローク(mm)115ストローク(-XC19) 中間ストローク(スペーサ対応)作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)50軸受種類(M) すべり軸受