300件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
2,898 税込3,188
9日以内出荷


真空パッド ZP2-1 SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個ほか
879 税込967
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

吸着プレート (SP~) SMC CADデータあり
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1袋(10個)
6,098 税込6,708
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・材質:New PFA ・4重シール構造 ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
継手種類パネルマウントユニオン
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング/ フレアタイプ (LQ3P~) SMC CADデータあり
・フレア式コレット構造 ・3重シール構造 ・組付け施工性に優れる ・優れた液置換特性 ・熱ストレスに強い 200℃対応
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)





・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


1個
419 税込461
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (295種類の商品があります)


・電流値に比例して流量を無段階に制御。・繰返し精度:±3%F.S.以下。・感度:2%F.S.以下。・2つのボディタイプ:直接配管形、ベース配管形。・保護構造 IP67。・シール材質:FKM。・ボディ材質の選択が可能:SUS/黄銅。・リード線取出方法:グロメット、コンジット、DIN形ターミナル
用途水・空気用 材質(シール)FKM 耐圧(MPa)0.6 弁構造直動型ポペット 使用流体温度(℃)空気:0~50℃、水:1~50℃(凍結なきこと) 周囲温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.91MB) 取扱説明書取扱説明書(1.38MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (528種類の商品があります)

LQ1P2C21-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2C21 SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

LQ1P2A21-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2A21 SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

LQ1P2B21-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2B21 SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷


・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
419 税込461
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM) ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじフランジ(32A~50A)、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)



・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LQ1P212C-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P212C SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

LQ1P212A-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P212A SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

ZP2-150HBC ZP2 - 高荷重形(ベロウ形)(ZP2-15) SMC CADデータあり
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷

LQ1P2122-1 LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P2122) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

ZP2-18UTGN ZP2_UT - 薄形(スカート部)(ZP2-18) SMC CADデータあり
1袋(10個)
6,998 税込7,698
9日以内出荷

LQ1P212B-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P212B SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

真空ユニット ZX1101 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (369種類の商品があります)

真空ユニット ZX100 SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

ZP2_J - ベロウパッド(多段タイプ)(ZP2-16) SMC CADデータあり
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空ユニット(ZX1101-D~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


関連キーワード