「p-22」の検索結果

特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
283件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LQ1P22-1 LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P22) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷






吸着プレート (SP~) SMC CADデータあり
薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
1個
94,980 税込104,478
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

真空パッド ZP2-2 SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・材質:New PFA ・4重シール構造 ・レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。
継手種類パネルマウントユニオン
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


エアドライヤはコンプレッサから送られてくる湿った圧縮空気の水分を取り除き、 水分による空気圧機器の不具合を防止します。
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

クリーンルーム用エキゾーストクリーナ (AMP~) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)




エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2F25P SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



LQ1P2B22-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2B22 SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

LQ1P2A22-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2A22 SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷


LQ1P2C22-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P2C22 SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20P SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

クリーンルーム用 エキゾーストクリーナ AMP SMC CADデータあり
・クリーンルーム内で使用可能なエキゾーストクリーナ ・排気エア清浄度:ISO Class5(クラス100 Fed.Std.209D)相当 ・安心の2段エレメント構造 第1エレメント油飽和後、2次側に流出する油を第2エレメント捕集。 外部への再飛散を一定期間防止します。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F25P-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50~650 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0 使用流体空気 取付金具ロッド側フランジ形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

・豊富な組合せバリエーション。 幅広い流体の制御が可能。 ボディ材質(ブラス/ BC6、SUS)、シール材質(NBR、PTFE、EPDM、FKM)ソレノイドコイル種別(B種、H種)など、 目的に応じて組合せを自由に選択できます。 ・分解、組付は短時間でOK。 ・ねじ、フランジ取付の選択が可能。
ポート数2 使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B25P SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LQ1P222B-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P222B SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

LQ1P222C-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P222C SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

LQ1P222A-1 フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1P222A SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

LQ1P2221-1 LQ1P - パネルマウントユニオン(LQ1P2221) SMC CADデータあり
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

真空ユニット(ZX100-K15~) SMC CADデータあり
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)


LCD表示形デジタル圧力スイッチ(真空用) (ZSE3-~) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング (LQ1P~) SMC CADデータあり
・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)